曜日別特売
SCP-AB260 装飾平小ねじ すり割りコイン 低頭(真鍮クロームメッキ) SCULPS 12122145

装飾平小ねじ すり割りコイン 低頭(真鍮クロームメッキ)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
取付長(mm)15
頭部径(Φmm)16
内容量1個注文コード12122145品番SCP-AB260
参考基準価格(税別)¥330販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309

頭部に割りが入っており、硬貨で回すことが出来ます。出っ張りの少ない低頭タイプ。

ねじの呼びM6頭部形状低頭穴の形状すりわり表面処理クロームメッキねじピッチ(mm)1材質(本体)真鍮種類丸形取付部おねじ頭部径(Φmm)16頭部高さ(mm)3取付長(mm)15材質(取付部)真鍮
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12122118
2024-10-10
用途: 紙芝居の木枠に下から取り付けて使います。
製造業

プラスネジでは取り外しの際、ドライバーが必要ですが、このコインネジなら、コイン1枚で使用できるので、使い勝手が抜群に良くなりました。

対象商品 : 12122154
2021-05-27
用途: アクリルカバーの固定
株式会社ドリーム・ハート

見栄えもよくとても使いやすかったですよ。
お客さんも満足していました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする