画像準備中

装飾平小ねじ すり割りコイン 低頭(真鍮クロームメッキ)

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12122163 品番 SCP-AB262
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥410 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

頭部に割りが入っており、硬貨で回すことが出来ます。出っ張りの少ない低頭タイプ。

ねじの呼びM6 頭部形状低頭 穴の形状すりわり 表面処理クロームメッキ ねじピッチ(mm)1 材質(本体)真鍮 種類丸形 取付部おねじ 頭部径(Φmm)16 頭部高さ(mm)3 取付長(mm)25 材質(取付部)真鍮

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12122118
2024-10-10
用途:
紙芝居の木枠に下から取り付けて使います。
製造業

プラスネジでは取り外しの際、ドライバーが必要ですが、このコインネジなら、コイン1枚で使用できるので、使い勝手が抜群に良くなりました。

対象商品:
12122154
2021-05-27
用途:
アクリルカバーの固定
株式会社ドリーム・ハート 様

見栄えもよくとても使いやすかったですよ。
お客さんも満足していました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする