SCULPS
SCULPSの ハンドル・取っ手・グリップ
SCULPSの ノブ、つまみ
SCULPSの つまみ
装飾ナット ローレット(真鍮クロームメッキ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12122224
品番
SCP-AB301
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
ローレットの滑り止め効果により締め付けを簡単に行うことができます。
ねじの呼び
M5
表面処理
クロームメッキ
ねじピッチ(mm)
0.8
頭部径(Φmm)
16
材質(本体)
真鍮
種類
丸形
取付部
めねじ
頭部高さ(mm)
8
取付長(mm)
5.5
材質(取付部)
真鍮