SCULPS
SCULPSの ハンドル・取っ手・グリップ
SCULPSの ノブ、つまみ
SCULPSの つまみ
装飾ナット フラット (真鍮バフクロームメッキ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12122337
品番
SCP-AB336
参考基準価格(税別)
¥290
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
天面部はパフ加工されており、美しい仕上がりになっています。
ねじの呼び
M6
表面処理
バフクロームメッキ
ねじピッチ(mm)
1
頭部径(Φmm)
16
材質(本体)
真鍮
種類
丸形
取付部
めねじ
頭部高さ(mm)
8
取付長(mm)
5.5
材質(取付部)
真鍮