耳栓(イヤープラグ)

(71件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(200組) 注文コード12122592 品番1100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高音域から低音域まで安定した高い遮音性能を発揮します。

周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)
125/34.4/4.8
250/39.9/4.9
500/41.7/5.4
1000/40.7/3.8
2000/37.5/3.2
4000/43.7/3.6
8000/47.2/6.5
種別イヤープラグ(フォームタイプ) NRR値29 トラスコ品番393-8727 材質ポリウレタン(PUR) オレンジ 規格JIS T8161 EP-1(1種)適合 コードなし ケースなし
注意
※海外からの並行輸入品となります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12122592 1100 52933677 1100 OHSP 3M 耳栓 フォームタイプ ひもなし 1100 3M(スリーエム) 3M 耳栓 フォームタイプ ひもなし 1100 3M(スリーエム) 1箱(200組) 12,980 税込14,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 71
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02512973
2020-07-10
用途:
デスクワーク時に集中力を高めるため、睡眠時の近隣の騒音を遮断するため
卸売・小売業

生活音やあらゆるノイズが綺麗に遮断されました。

これまで使用していたものはかなり耳栓をぎゅっと縮めないと隙間から音が漏れてしまいましたが、これは表面が耳内に貼りつく感じでそこまでぎゅっと縮めなくても耳に入りさえすればあとは膨らんできてフィットしてくれるので楽です。

対象商品:
02512973
2020-06-04
用途:
遮音性がすぐれている

今まで使った耳栓の中で一番遮音性がすぐれています。

対象商品:
02512973
2020-07-06
用途:
安眠のため
有限会社 あなた商事 様 (医療・福祉・介護関連業)

遮音性はいい。潰してから耳の中に挿入するまでに、すぐに戻ってしまうので装着しづらい。そのため潰して軽く捻じってみたが千切れてしまうこともあり。

対象商品:
02512973
2020-02-12
用途:
安眠用
製造業

今まで色々と試してみたが、遮音性と圧迫感の少なさではこれが一番いい。最初に触ったときは「硬っ!」とお思ったが、自然な装着感は心地よい。
ただ形状的に押し込み過ぎたら抜けなくなるのでは?という不安がある。

対象商品:
02512973
2020-02-11
用途:
移動時に

飛行機に乗ったときに席に付いていて使用してとても良かったのでそれ以来バスの長距離移動や新幹線などで使っています。子供の大きな声とかもいくらか軽減してくれるので交通機関を使うときは重宝します。

対象商品:
02512973
2020-04-09
用途:
設備

硬さとサイズが耳に痛い。耐久性と防音はかなりある。

対象商品:
02512973
2020-02-24
用途:
サンダー掛け作業に
卸売・小売業

ポケットに入れられるし手軽に防音出来るので、
現場でも自宅でも重宝します。

対象商品:
02512973
2019-11-27
用途:
プレス作業

20年前位に3Mのイベントでサンプルもらってから愛用してます。
型番は違うと思いますが、フィット感、音の吸収性、取り外して取り付けての繰り返しでも使える(使い捨てだが)
長時間つけいていても耳が痛くならない。欲を言えば衛生を考えて長期使えると助かる(使い捨ての概念をなくして)

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする