※着用例

- 牛床革手袋 3本指 溶接用 モノタロウ 12126426 - 牛床革手袋 3本指 溶接用 モノタロウ 12126426 - 牛床革手袋 3本指 溶接用 モノタロウ 12126426 - 牛床革手袋 3本指 溶接用 モノタロウ 12126426 - 牛床革手袋 3本指 溶接用 モノタロウ 12126426

牛床革手袋 3本指 溶接用

(1件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード12126426 品番-
販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

袖が長く、溶接作業に便利な3本指仕様の牛床革の手袋です。
縫製面が内側なので、溶接時の火花による糸切れの心配がありません。
補強用の小アテ付き。

サイズフリー 全長(cm)約35 手の平幅(cm)約13.0 材質牛床革 グレー 機能耐熱 アテ有無アテ付 入数(双)1 用途主に溶接作業用。鉄鋼、建設業など 加工内縫い 袖口仕様袖なし
注意
※本体の用途以外のご使用はしないでください。
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。 異常を感じたらご使用をお止めください。
※薬品、溶剤は浸透しますので、これら扱うような作業には使用しないでください。
※直接電気に触れる作業には使用しないでください。感電するおそれがあります。
※刃物や鋭利なもので本製品にキズを付けないでください。破損やけがのおそれがあります。
※回転する機械に手が巻き込まれるおそれがあるときは使用しないでください。
※直火に触れないでください。やけどをするおそれがあります。
※汗や水濡れなどにより色落ちすることがありますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12126426
2023-07-13
用途:
革手を要する作業時に

フィット感、作りこれは個人的にはずれの印象でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする