アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの オールシーズン トップス
長袖ブルゾン(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12129139
品番
6802
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
動きやすい特許の立体裁断「NEWムービンカット」仕様。
ストレッチTC素材&使いやすくベーシックなデザイン。
帯電防止
材質
ボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロンR(スライダー/プラスチック)
色
シルバーグレー
サイズ
3L
混率(%)
ストレッチツイル(バンジーテック) ポリエステル65・綿35
胸廻(cm)
128
着丈(cm)
69
裄丈(cm)
88.5
色番
3