アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの オールシーズン トップス
長袖ブルゾン(男女兼用)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1着
色
チャコール
サイズ
6L
注文コード
12129437
品番
6802
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
この商品は
色・サイズ
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
動きやすい特許の立体裁断「NEWムービンカット」仕様。
ストレッチTC素材&使いやすくベーシックなデザイン。
帯電防止
材質
ボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロンR(スライダー/プラスチック)
色
チャコール
サイズ
6L
混率(%)
ストレッチツイル(バンジーテック) ポリエステル65・綿35
胸廻(cm)
152
着丈(cm)
71
裄丈(cm)
93.5
色番
14