防寒ツナギ(在庫限り)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード12132176 品番8264
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,300
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

寒冷地などに最適な防寒ツナギ。
衿二重前立て/フード取り外し/前打ち合わせ(ダブル)/マジックテープ止め/袖口アジャスター/ウエスト部アジャスター/サイドポケット/裾アジャスター

材質ボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属) ブラック サイズ3L 混率(%)バーズアイ ポリエステル100 股下(cm)80 胸廻(cm)132 肩幅(cm)56 袖丈(cm)59 総丈(cm)162.5 色番10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする