アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの 秋冬 トップス
裏ボアベンチコート(廃番予定)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ロイヤルブルー
サイズ
M
注文コード
12132280
品番
8290
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
この商品は
色・サイズ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
裏ボア使いで保温性を確保。
フードドローコード/袖口マジックテープ止め/ドローコード/裏ボア/内ポケット/バックプリント用ファスナー
色
ロイヤルブルー
サイズ
M
胸廻(cm)
132
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
105
色番
6