アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの 秋冬 トップス
裏ボアベンチコート(廃番予定)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ロイヤルブルー
サイズ
LL
注文コード
12132298
品番
8290
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,300
この商品は
色・サイズ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
裏ボア使いで保温性を確保。
フードドローコード/袖口マジックテープ止め/ドローコード/裏ボア/内ポケット/バックプリント用ファスナー
色
ロイヤルブルー
サイズ
LL
胸廻(cm)
140
肩幅(cm)
60
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
111
色番
6