裏ボアベンチコート(廃番予定)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ロイヤルブルー サイズ4L 注文コード12132316 品番8290
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,100
この商品は色・サイズなど24種類から選べます 他の種類を見る

裏ボア使いで保温性を確保。
フードドローコード/袖口マジックテープ止め/ドローコード/裏ボア/内ポケット/バックプリント用ファスナー

ロイヤルブルー サイズ4L 胸廻(cm)148 肩幅(cm)64 袖丈(cm)65 着丈(cm)117 色番6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする