裏ボアベンチコート(廃番予定)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 レッド サイズLL 注文コード12132359 品番8290
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,300
この商品は色・サイズなど24種類から選べます 他の種類を見る

裏ボア使いで保温性を確保。
フードドローコード/袖口マジックテープ止め/ドローコード/裏ボア/内ポケット/バックプリント用ファスナー

レッド サイズLL 胸廻(cm)140 肩幅(cm)60 袖丈(cm)61 着丈(cm)111 色番9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする