アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの 秋冬 トップス
裏ボアベンチコート(廃番予定)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12132377
品番
8290
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
裏ボア使いで保温性を確保。
フードドローコード/袖口マジックテープ止め/ドローコード/裏ボア/内ポケット/バックプリント用ファスナー
色
レッド
サイズ
4L
胸廻(cm)
148
肩幅(cm)
64
袖丈(cm)
65
着丈(cm)
117
色番
9