アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの 秋冬 トップス
裏ボアベンチコート(廃番予定)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ブラック
サイズ
3L
注文コード
12132429
品番
8290
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
この商品は
色・サイズ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
裏ボア使いで保温性を確保。
フードドローコード/袖口マジックテープ止め/ドローコード/裏ボア/内ポケット/バックプリント用ファスナー
色
ブラック
サイズ
3L
胸廻(cm)
144
肩幅(cm)
62
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
114
色番
10