裏ボアベンチコート(廃番予定)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 ピュアホワイト サイズL 注文コード12132465 品番8290
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は色・サイズなど24種類から選べます 他の種類を見る

裏ボア使いで保温性を確保。
フードドローコード/袖口マジックテープ止め/ドローコード/裏ボア/内ポケット/バックプリント用ファスナー

ピュアホワイト サイズL 胸廻(cm)136 肩幅(cm)58 袖丈(cm)59 着丈(cm)108 色番21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする