ベンチコート(男女兼用)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 ホワイト サイズL 注文コード12132517 品番8291
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は色・サイズなど20種類から選べます 他の種類を見る

タウン着として着用可能なスタイリッシュデザイン。イベントだけでなく、学校・観光・ドライバー・ホテル・ディーラー・配送・スポーツなど幅広い職種に対応。
ベンチコートに必須である二次加工を後身頃と左前身頃にいれられる。
防風
カレンダー
軽撥水

ホワイト サイズL 胸廻(cm)123 肩幅(cm)88 袖丈(cm)124 着丈(cm)115 色番1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする