ベンチコート(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 12132551 品番 8291
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

タウン着として着用可能なスタイリッシュデザイン。イベントだけでなく、学校・観光・ドライバー・ホテル・ディーラー・配送・スポーツなど幅広い職種に対応。
ベンチコートに必須である二次加工を後身頃と左前身頃にいれられる。
防風
カレンダー
軽撥水

ブルー サイズS 胸廻(cm)113 肩幅(cm)85 袖丈(cm)114 着丈(cm)104 色番6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする