曜日別特売
8460 防寒コート(男女兼用) アイトス 12132761

防寒コート(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ3L
グレー
内容量1着注文コード12132761品番8460
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398

価格を超えた、高機能防寒コート。
ダブル前立て仕様、180グラム中綿でボリューム満点。
夜も安心、反射テープ&反射パイピング仕様。
8つもの多機能ポケット付
フードドローコード/衿フリース/裏カラーステッチキルト/背部反射ネーム/袖口アジャスター/胸ポケット/胸携帯電話ポケット/袖ポケット/氏名片布

材質ボタン/金属、ファスナー/プラスチック(スライダー/金属)グレーサイズ3L混率(%)ポリエステルツイル ポリエステル100胸廻(cm)140肩幅(cm)59袖丈(cm)64.5着丈(cm)87色番4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする