防寒コート(男女兼用)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビー サイズLL 注文コード12132840 品番8460
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は色・サイズなど14種類から選べます 他の種類を見る

価格を超えた、高機能防寒コート。
ダブル前立て仕様、180グラム中綿でボリューム満点。
夜も安心、反射テープ&反射パイピング仕様。
8つもの多機能ポケット付
フードドローコード/衿フリース/裏カラーステッチキルト/背部反射ネーム/袖口アジャスター/胸ポケット/胸携帯電話ポケット/袖ポケット/氏名片布

材質ボタン/金属、ファスナー/プラスチック(スライダー/金属) ネイビー サイズLL 混率(%)ポリエステルツイル ポリエステル100 胸廻(cm)134 肩幅(cm)57 袖丈(cm)62.5 着丈(cm)85 色番8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする