M6 ノブスター 黒 大阪魂 12132846 M6 ノブスター 黒 大阪魂 12132846

ノブスター 黒

(86件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(150個) 注文コード12132846 品番M6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナットをはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。衝撃に強く摩耗性に優れた66ナイロンを使用。

寸法A(mm)3.5±0.25 寸法B(mm)35.2 寸法S(mm)15.2 寸法h(mm)13.3 寸法k(mm)16.5 ねじの呼びM6 材質(本体)66ナイロン 取付部おねじ 適合六角ナット3種 質量(g)7 種類多角形 材質(キャップ)66ナイロン
注意
※ボルトは付属しておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12132846 M6 70404347 BB-M6-N-150P ノブスターN 黒 コノエ ノブスターN 黒 コノエ 1箱(150個) 7,998 税込8,798 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 86
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11095576
2021-07-27
用途:
治具製作
サービス業

キャップが黒色のものはモノタロウさんでしか売っていませんでした。
機能的には満足です。
いろいろな長さの六角ボルトを必要に応じて入れることで適正のノブ付きボルトが出来上がります。
六角ボルトの在庫が増えてしまいましたが....笑
強いて言うならば、ノブの直径が35.2mmありますが、もう一回り小さいものがあると尚良いと思います。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
11095576
2021-09-23
用途:
機械ものの各部ノブネジ
電気・ガス・熱供給・水道業

使用部分に合わせた長さのMボルトで自由にノブネジを作成できとても重宝しています。取り扱い終了とのことで急いで注文しました。ぜひ取り扱い再開を期待しています。

対象商品:
11095585
2021-07-10
用途:
スタンドの蝶ねじから変更

高い商品と比べると安っぽい印象を受けますが、比べなければ気になりません。
キャップがある程度簡単に取れると完璧ですね。

対象商品:
11095585
2021-06-14
用途:
トラクターのメンテナンス
吉村太農園 様 (農・林・水産業)

トラクターのメンテナンステで側面パネルのボルトを外すのに工具が必要だったが、これを取り付けることで工具なしで取り外し可能になった。大変便利です。

対象商品:
11095576
2021-04-23
用途:
取り外しが多い部品に
ノールドデザイン 様

工具を必要とせずに取り外しが出来るようにノブスターを購入しました。
ノブスターとボルトにガタがほとんどなく、価格の安いので良いです。

対象商品:
11095576
2021-05-15
用途:
自作クランプの調整時

六角ボルトをはめ込んでとありますが遊びが多すぎでそのままではキチンと使えそうになかったです。なのでボルトをボンドで接着して使用。
普通にネジが切ってあるタイプの方がいいと思いました。

対象商品:
11095594
2021-06-08
用途:
DIY
木村陶雲 様

手動タイヤチェンジャーアタッチメントを作成するためにしようしています。

対象商品:
11095585
2021-10-16
用途:
当店の商品に使用

再販を希望します。商品の仕様が変わってしまうため再販してください。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする