HR-15K リアアンダーミラー 丸型 粘着タイプ 信栄物産 12132934

 

HR-15K リアアンダーミラー 丸型 粘着タイプ 信栄物産 12132934
HR-15K リアアンダーミラー 丸型 粘着タイプ 信栄物産 12132934
HR-15K リアアンダーミラー 丸型 粘着タイプ 信栄物産 12132934

リアアンダーミラー 丸型 粘着タイプ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
曲率半径300R
内容量1個注文コード12132934品番HR-15K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

小さなミラーで大きな安心。
視界の邪魔になりにくい軽量でコンパクトなミラーです。
ピボット式でミラーの向きの微調整も自由自在。
強度の高い構造用テープ使用でしっかり粘着。
貼り付け式なので簡単取付。

付属品ステー、ネジ、粘着テープ材質本体:樹脂/ミラー部:ガラス形状丸型外径(Φmm)145曲率半径300R
注意
※視界の妨げにならないところに貼り付けてください。
※リヤワイパーのあたるところには使用しないでください。
※貼付面のカーブがきつい所には使用不可です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12132934
2019-01-23
用途: ワンボックス車の後方に装着

思ったより広範囲が見えて満足しています、価格面では大満足です。

対象商品 : 12132934
2017-08-11
用途: エブリィバンの後方確認用

粘着力の強い両面テープで取り付けるので、落下の不安はありません。
私のエブリィではリアワイパーが動作時に本体と接触するので、金具を少し外側に曲げて解決しました。
欠点はミラーが小さすぎること。500円アップしてもよいからもう少し大きくするか、角型の大サイズがあれば実用的だと思います。

対象商品 : 12132925
2016-11-30
用途: miraのアンダーミラー用に
自動車・二輪車・自転車関連業

貼り付けで取り付けは簡単。しかし、小さすぎで見える範囲も限られるかなと。もう少し大きめのほうが良かった。

対象商品 : 12132934
2016-04-22
用途: 箱バンの後方確認
建設業・工事業

粘着テープ式ということで、多少不安がありましたので、貼付け面を脱脂スプレーでしっかりと洗浄してから付けました。
しっかりとくっついております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

トラック用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする