ダイハツ ハイゼットトラック S500P/S510P/S201P/S211P/S200P/S210P用 LEDバックランプ スモーク+メッキ ガーニッシュセット
MAD MAX(マッドマックス)
税込¥4,948
¥4,498
ダイハツ ハイゼットトラック S500P/S510P/S201P/S211P/S200P/S210P用 LEDバックランプ クリア+メッキ ガーニッシュセット
MAD MAX(マッドマックス)
税込¥4,948
¥4,498
ダイハツ ハイゼットトラック 500系 用 メッキ ミラーカバー バックランプ テールランプ 作業灯 ガーニッシュ ステンレス アオリ ハンドルグリップカバー 5点セット
MAD MAX(マッドマックス)
税込¥14,278
¥12,980
抜群です、色々なトラクターの後部アタッチメントの確認に最適です
見やすさには個々の機械によります、色々なバージョンが有ると楽しみです
なお、既存ミラーは外せるので取付ネジ長さだけ変えれば薄いミラーも取付可能です
本来の用途ではありませんが、ジムニーの左サイド(助手席ドアの下辺り)を見るミラーとして購入。
もちろん加工は必要でしたが、上手い位置に固定した事で、サイドミラーを畳んだのと同じ位の出面になり、狭い場所でも不便は無さそうです。
ステーは金属製で丈夫そうなので良かったです。
キャンピングカーでは定番の商品ですが見た目が気に入らず今まで躊躇していましたが安全には代えられず取り付けを決心しました。取り付けに関して平面部に取り付けとありますがミラー本体上部に殆ど平面部分がありません。ステーをハンマーでたたいてカーブを付け取り付けしました。また、ターンナットのナット部分がうまく回転せず多少時間がかかりました。2トンクラスまでの車種にしてみれば大きさが気になります。もう一回り小さなサイズもあればもっと売れる商品だと思います。
3t車の助手席側のミラーの横方向の視界が狭く苦慮しておりました。このミラーのおかげで死角が減り安全の度合いがだいぶ高まったと思います。
広角で見やすいです、外側もですが、下方もよく見えます。
純正のミラーのプラスで巻きこみ防止には必須アイテムだとも思います。
広角で見やすいです、外側もですが、下方もよく見えます。
純正のミラーのプラスで巻きこみ防止には必須アイテムだとも思います。
左サイドミラーの視界の外側視界確保
大型バスは最初から付いていますがマイクロバスには有りませんので探していました。
取り付けは最初に3ミリで穴開け4ミリでタッピング4ミリビスにて固定4ミリで穴を開ける前に3ミリ開けて奥行きの確認。
ターンナットが入る奥行きがとれませんでしたので、上記方法にて取り付けました。
混んでいる大型用駐車場などの出入りが楽になりました。