8461 防寒ブルゾン(男女兼用) アイトス 12133041

防寒ブルゾン(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ4L
グレー
内容量1着注文コード12133041品番8461
参考基準価格(税別)¥14,200販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

価格を超えた、高機能防寒ブルゾン。
ダブル前立て仕様、180グラム中綿でボリューム満点。
夜も安心、反射テープ&反射パイピング仕様。
8つもの多機能ポケット付
フードドローコード/衿フリース/裏カラーステッチキルト/背部反射ネーム/袖口アジャスター/胸ポケット/胸携帯電話ポケット/袖ポケット/氏名片布

材質ボタン/金属、ファスナー/プラスチック(スライダー/金属)グレーサイズ4L混率(%)ポリエステルツイル ポリエステル100胸廻(cm)146肩幅(cm)61袖丈(cm)64.5着丈(cm)76色番4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする