防寒ブルゾン(男女兼用)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 ブラック サイズ6L 注文コード12133235 品番8461
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥15,400 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品は色・サイズなど9種類から選べます 他の種類を見る

価格を超えた、高機能防寒ブルゾン。
ダブル前立て仕様、180グラム中綿でボリューム満点。
夜も安心、反射テープ&反射パイピング仕様。
8つもの多機能ポケット付
フードドローコード/衿フリース/裏カラーステッチキルト/背部反射ネーム/袖口アジャスター/胸ポケット/胸携帯電話ポケット/袖ポケット/氏名片布

種別ブルゾン 材質ボタン/金属、ファスナー/プラスチック(スライダー/金属) ブラック サイズ6L 混率(%)ポリエステルツイル ポリエステル100 胸廻(cm)158 肩幅(cm)65 袖丈(cm)64.5 着丈(cm)76 色番10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする