アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの ボトムス
アイトスの 秋冬 ボトムス
防寒パンツ(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12133339
品番
8462
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
価格を超えた、高機能防寒パンツ。
マジックテープ付前立て2重ファスナー/脇ポケット(左右)/ファスナー付脇ポケット(左右)/脇シャーリング/ベルト通し/マジックテープ付ポケット
材質
ボタン/金属、ファスナー/金属(スライダー/金属)
色
ネイビー
サイズ
SS
混率(%)
ポリエステルツイル ポリエステル100
股下(cm)
75
ウエスト(cm)
63〜69
色番
8