防寒パンツ(男女兼用)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 12133427 品番 8462
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

価格を超えた、高機能防寒パンツ。
マジックテープ付前立て2重ファスナー/脇ポケット(左右)/ファスナー付脇ポケット(左右)/脇シャーリング/ベルト通し/マジックテープ付ポケット

材質ボタン/金属、ファスナー/金属(スライダー/金属) ブラック サイズSS 混率(%)ポリエステルツイル ポリエステル100 股下(cm)75 ウエスト(cm)63〜69 色番10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする