130105MJ ホワイトプロテープ ミューラージャパン 12133528

ホワイトプロテープ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(32巻)
テープ幅(mm)38
内容量1箱(32巻)注文コード12133528品番130105MJ
参考基準価格(税別)¥23,040販売価格(税込)¥23,628
販売価格(税別)
21,480

日本向けに開発され、気候の変化に対応した非伸縮コットンテープです。
発売開始から30年以上のロングセラー製品。ノンポーラスタイプで、高い張力の安定性と固定力を発揮します。
テープエッジがギザギザで切りやすい
大量な汗に強い
ティアライトテープ50mmとの併用でサポート力がアップ

テープ幅(mm)38テープ長さ(m)13.7種別非伸縮コットンテープホワイトテープ種類非伸縮
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター・テーピング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする