ホワイトプロテープ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(24巻) 注文コード 12133537 品番 130106MJ
参考基準価格(税別)¥22,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

日本向けに開発され、気候の変化に対応した非伸縮コットンテープです。
発売開始から30年以上のロングセラー製品。ノンポーラスタイプで、高い張力の安定性と固定力を発揮します。
テープエッジがギザギザで切りやすい
大量な汗に強い
ティアライトテープ50mmとの併用でサポート力がアップ

テープ幅(mm)51 テープ長さ(m)13.7 種別非伸縮コットンテープ ホワイト テープ種類非伸縮

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:214

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター・テーピング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする