アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの 秋冬 トップス
防寒コート(セミロング)(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12133558
品番
8465
参考基準価格(税別)
¥17,900
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
機能満載、実力派のベーシック防寒コート。
片裏メッシュ/胸ペン差し/マジックテープ止め/スマートフォンポケット/カイロ入れポケット/内ポケット/氏名片布内ポケット/袖口アジャスター/ターンポケット
材質
ボタン/プラスチック、ボタン/金属、ファスナー/ビスロンR(スライダー/金属)
色
ネイビー
サイズ
3L
混率(%)
ポリエステルツイル ポリエステル100
胸廻(cm)
140
肩幅(cm)
59
袖丈(cm)
64.5
着丈(cm)
94
色番
8