防寒ショートコート(男女兼用)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 サックス×チャコール サイズL 注文コード12133628 品番8471
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥12,300 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
この商品は色・サイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

スポーツテイストで軽量・防風・撥水
機能満載の防寒ギア。
表素材に撥水ポリウレタン・リップ素材を使用し、中綿仕様で裏はフリースの高機能。
フード取り外し/フードドローコード/背裏ネーム/襟開閉/脇カッティング/胸ファスナーポケット/袖口アジャスター/携帯電話ポケット/内ポケット

材質ファスナー/ビスロンR(スライダー/金属) サックス×チャコール サイズL 混率(%)ポリエステルリップ ポリエステル100 胸廻(cm)127 着丈(cm)75 裄丈(cm)89 色番7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする