防寒ショートコート(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 12133725 品番 8471
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

スポーツテイストで軽量・防風・撥水
機能満載の防寒ギア。
表素材に撥水ポリウレタン・リップ素材を使用し、中綿仕様で裏はフリースの高機能。
フード取り外し/フードドローコード/背裏ネーム/襟開閉/脇カッティング/胸ファスナーポケット/袖口アジャスター/携帯電話ポケット/内ポケット

材質ファスナー/ビスロンR(スライダー/金属) チャコール×ネイビー サイズ3L 混率(%)ポリエステルリップ ポリエステル100 胸廻(cm)139 着丈(cm)79 裄丈(cm)93 色番8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする