ミューラージャパン
ミューラージャパンの サポーター・テーピング
ミューラージャパンの テーピング
EABテープ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(16巻)
テープ幅(mm)
75
注文コード
12133844
品番
23075
参考基準価格(税別)
¥19,520
販売価格(税込)
¥19,877
販売価格(税別)
¥
18,070
バスケットに入れる
この商品は
テープ幅・内容量
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
強い張力のある伸縮テープ。関節部位をデリケートに固定できます。
ティアライトテープ、キネシオロジーテープなどと組み合わせて使用することが可能です。
テープ幅(mm)
75
テープ長さ(m)
4.5(伸長サイズ)
種別
固定用伸縮テープ
色
ホワイト
テープ種類
ハード伸縮