ミューラージャパン
ミューラージャパンの サポーター・テーピング
ミューラージャパンの テーピング
ストレッチMテープ プレミアム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(4巻)
注文コード
12133862
品番
23603
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
強い伸縮性、固定性のある関節用伸縮テープ。テープエッジの糊面を無くし、曲線を出しやすくした伸縮テープです。強い固定力が特長です。
曲線を出しやすいエッジ加工
柔軟性のある固定に最適
テープ幅(mm)
76
テープ長さ(m)
4.57(伸長サイズ)
種別
固定用伸縮テープ
色
ホワイト
テープ種類
ハード伸縮