キネシオロジーテープ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(6巻) 注文コード 12133896 品番 27467
参考基準価格(税別)¥5,520 販売価格(税込) ¥5,511
販売価格(税別)
5,010

筋肉の可動性や血流をサポートし、回復を速めるキネシオロジーテープ。米国ウィスコンシン大学の理学療法チームのもとでテストを重ね開発されました。独自のウェーブ加工が、通気性や伸縮性をさらに高めています。
筋肉・関節の動きを円滑に、スピーディーな回復をサポート、血液循環の改善
機能的なウェーブ状の糊加工(通気性がよい・優れた伸縮性・速やかにはがせる)
剥がれにくく、安定した伸縮性
肌に優しく、かぶれにくい100%コットン素材(ラテックスフリー)

テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)5 種別キネシオロジーテープ(はく離紙つき) ベージュ テープ種類キネシオテープ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター・テーピング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする