ミューラージャパン
ミューラージャパンの サポーター・テーピング
ミューラージャパンの テーピング
Mラップ カラー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(12巻)
注文コード
12133948
品番
23704
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,752
販売価格(税別)
¥
4,320
バスケットに入れる
テープから肌を守るアンダーラップ。
サッカーのシンガード留めや、ヘアバンドとしても活用いただけます。
テープ幅(mm)
70
テープ長さ(m)
27(伸長サイズ)
種別
アンダーラップ
材質
ポイウレタン
色
ビッグレッド
テープ種類
アンダーラップ