TULTEX(タルテックス)
TULTEX(タルテックス)の ワーキングウェア
TULTEX(タルテックス)の トップス
TULTEX(タルテックス)の 秋冬 トップス
防寒ブルゾン(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
12134310
品番
8476
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
軽くて動きやすい防風軽防寒。
フード取り外し/インフード・マジックテープ/フードドローコード/配色パイピング仕様/携帯電話ポケット/内胸ポケット/ファスナーポケット/脇ポケット/袖口マジックテープタブ
材質
ファスナー/コイル(スライダー/金属)
色
ロイヤルブルー
サイズ
5L
混率(%)
ポリエステルリップ ポリエステル100
胸廻(cm)
151
着丈(cm)
76
裄丈(cm)
97
色番
6