アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの 秋冬 トップス
防寒コート(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12134827
品番
8560
参考基準価格(税別)
¥16,300
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
ボンディング素材を使用した本格防風防寒。
衿フリース+反射パイピング/着脱式フード/フードドローコード/胸ファスナーポケット/袖ポケット/袖口アジャスター/脇ポケット/内胸パッチポケット
材質
ボタン/金属、ファスナー/プラスチック(スライダー/金属)
色
ブラック
サイズ
S
混率(%)
240Tマイクロボンディング ポリエステル100
胸廻(cm)
116
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
79
色番
10