アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの 秋冬 トップス
防寒コート(男女兼用)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ブラック
サイズ
6L
注文コード
12134897
品番
8560
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥18,300
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
この商品は
色・サイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ボンディング素材を使用した本格防風防寒。
衿フリース+反射パイピング/着脱式フード/フードドローコード/胸ファスナーポケット/袖ポケット/袖口アジャスター/脇ポケット/内胸パッチポケット
材質
ボタン/金属、ファスナー/プラスチック(スライダー/金属)
色
ブラック
サイズ
6L
混率(%)
240Tマイクロボンディング ポリエステル100
胸廻(cm)
158
肩幅(cm)
65
袖丈(cm)
64.5
着丈(cm)
87
色番
10