防寒ブルゾン(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 12135071 品番 8561
参考基準価格(税別)¥16,300 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

ボンディング素材を使用した本格防風防寒。
衿フリース+反射パイピング/着脱式フード/フードドローコード/胸ファスナーポケット/袖ポケット/袖口アジャスター/脇ポケット/内胸パッチポケット/背部反射テープ

材質ボタン/金属、ファスナー/プラスチック(スライダー/金属) グリーン サイズ5L 混率(%)240Tマイクロボンディング ポリエステル100 胸廻(cm)152 肩幅(cm)63 袖丈(cm)64.5 着丈(cm)76 色番5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする