アイトス
防寒ブルゾン(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
S
SS
6L
S
M
L
色
ブラック
グリーン
ネイビー
ブラック
ワイン
全17種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12135186
品番
8561
参考基準価格(税別)
¥15,300
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
ボンディング素材を使用した本格防風防寒。
衿フリース+反射パイピング/着脱式フード/フードドローコード/胸ファスナーポケット/袖ポケット/袖口アジャスター/脇ポケット/内胸パッチポケット/背部反射テープ
材質
ボタン/金属、ファスナー/プラスチック(スライダー/金属)
色
ブラック
サイズ
S
混率(%)
240Tマイクロボンディング ポリエステル100
胸廻(cm)
116
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
66
色番
10