アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの ボトムス
アイトスの 秋冬 ボトムス
防寒パンツ(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12135448
品番
8562
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
ボンディング素材を使用した本格防風防寒。
後ろ膝反転パイピング/裾アジャスター/サイドポケット/サイドシャーリング仕様/ベルト通し/スルーポケット
材質
ボタン/金属、ファスナー/コイル(スライダー/金属)
色
ネイビー
サイズ
SS
混率(%)
240Tマイクロボンディング ポリエステル100
股下(cm)
75
ウエスト(cm)
63〜69
色番
8