アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの ボトムス
アイトスの 秋冬 ボトムス
防寒パンツ(男女兼用)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ネイビー
サイズ
S
注文コード
12135457
品番
8562
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
この商品は
色・サイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ボンディング素材を使用した本格防風防寒。
後ろ膝反転パイピング/裾アジャスター/サイドポケット/サイドシャーリング仕様/ベルト通し/スルーポケット
材質
ボタン/金属、ファスナー/コイル(スライダー/金属)
色
ネイビー
サイズ
S
混率(%)
240Tマイクロボンディング ポリエステル100
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
69〜75
色番
8