防寒パンツ(男女兼用)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビー サイズL 注文コード12135475 品番8562
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥10,100 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品は色・サイズなど12種類から選べます 他の種類を見る

ボンディング素材を使用した本格防風防寒。
後ろ膝反転パイピング/裾アジャスター/サイドポケット/サイドシャーリング仕様/ベルト通し/スルーポケット

材質ボタン/金属、ファスナー/コイル(スライダー/金属) ネイビー サイズL 混率(%)240Tマイクロボンディング ポリエステル100 股下(cm)77 ウエスト(cm)81〜87 色番8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする