アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの ボトムス
アイトスの 秋冬 ボトムス
防寒パンツ(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
12136261
品番
8572
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
綿100%のハード&スタイリッシュ防寒パンツ。
金属ファスナー
膝タック
両ポケットフラップ付
材質
ボタン/金属、ファスナー/金属(スライダー/金属)
色
チャコール
サイズ
SS
混率(%)
ライトツイル 綿100
股下(cm)
75
ウエスト(cm)
ベルト上り:63
色番
14
適応ウエスト(cm)
63〜69