曜日別特売
BK0709 シェル形針状ころ軸受 INA 12136522

シェル形針状ころ軸受

(1件のレビュー)
返品不可
内接円径Fw(Φmm)7
外径D(Φmm)11
幅C(mm)9
内容量1個注文コード12136522品番BK0709
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229
内接円径Fw(Φmm)7外径D(Φmm)11幅C(mm)9材質(本体)高炭素クロム軸受鋼基本動定格荷重Cr(N)3100基本静定格荷重Cor(N)2950JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列限界回転速度nG(min-1)33000質量m(g)2.9転動体材質高炭素クロム軸受鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12136574
2018-05-10
用途: 機械のメンテナンス
その他業種

問題なく使用できました。ただ欲を言えばもう少し納期を短くなればと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする