防寒コート(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 12136550 品番 8575
参考基準価格(税別)¥26,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

「HUMA3D」身体の動きを追求し究極の着心地を実現。「MFL」進化した多層構造素材により高い保温力を実現。
フードリフレクター/フードドローコード/内胸ポケット/反射ネーム/ペン差し付袖ポケット/パウダーガード/二重袖口/マルチポケット/裾リフレクター
ストレッチ
耐水圧15000mmH2O
透湿度1000g/m2/24hrs

材質ボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロンR(スライダー/金属) ネイビー サイズM 混率(%)ストレッチPUラミネート ポリエステル100 胸廻(cm)119.3 肩幅(cm)52 袖丈(cm)59 着丈(cm)78 色番8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする