防寒パンツ(男女兼用)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード12137110 品番8577
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥20,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

「HUMA3D」身体の動きを追求し究極の着心地を実現。「MFL」進化した多層構造素材により高い保温力を実現。
パンツリフレクター/反射ネーム/裾アジャスター
ストレッチ
耐水圧12000mmH2O
透湿度1000g/m2/24hrs

材質ボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロンR(スライダー/金属) ブラック サイズLL 混率(%)ストレッチPUラミネート ポリエステル100 股下(cm)77 ウエスト(cm)縮:84、伸:109 適合サイズ(cm)88〜96 色番10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする