防寒コート(男女兼用)(廃番予定)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 ロイヤルブルー サイズSS 注文コード12137146 品番8860
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥20,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は色・サイズなど11種類から選べます 他の種類を見る

太陽光の赤外線等を吸収して発熱!
スポーティー重防寒コート。
フードアジャスター/W前立て仕様/ウィングタイプの反射プリント/脱着式フード/袖ポケット/内側パッチポケット/袖口アジャスター/背部反射テープ/バックタレ仕様
耐水圧3000mmH2O
撥水

材質ボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属) ロイヤルブルー サイズSS 混率(%)ナイロンリップ ナイロン100 胸廻(cm)118 着丈(cm)72 裄丈(cm)82 色番6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする