防水防寒コート(男女兼用)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 ブラック サイズM 注文コード12137828 品番8870
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥22,300 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は色・サイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

防水生地でレインウエアを着用せず作業が可能。
タウンウエアとしても着用できるスタイリッシュ防水防寒コート。
ターンポケット/ペン差し付内ポケット/二重袖口/バックタレ仕様/フード取り外し/三重前打合せ/背ヨーク/裾ドローコード
耐水圧10000mmH2O
透湿度1200g/m2/24hrs
軽撥水
シームテープ

材質ボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロンR(スライダー/金属) ブラック サイズM 混率(%)透湿防水ポリエステルタフタ ポリエステル100 胸廻(cm)123 肩幅(cm)53 袖丈(cm)59.5 着丈(cm)74 色番10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする